HAGER - Zählerverteiler,Wien,1Z/36PLE, H950xB300xT205mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZWI1Z36
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 1
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3250617713603
Sonepar Artikelnummer
120050631
Hersteller Artikelnummer
ZWI1Z36
Hersteller Typ
ZWI1Z36
Hersteller Artikel Nr.:
ZWI1Z36
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
1
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der SG-Plätze:
0
Netzseitiger Anschlussraum:
ohne
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der Verteilerreihen:
3
Breite:
300 mm
Höhe:
950 mm
Tiefe:
205 mm
Einbaubreite:
300 mm
Einbauhöhe:
950 mm
Einbautiefe:
205 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
13.200 kg


