HAGER - Zählerverteiler,Wien,1Z/62PLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZWI1Z62
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 1
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250617380027
Sonepar Artikelnummer
120436352
Hersteller Artikelnummer
ZWI1Z62
Hersteller Typ
ZWI1Z62
Hersteller Artikel Nr.:
ZWI1Z62
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
2
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der SG-Plätze:
0
Netzseitiger Anschlussraum:
ohne
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der Verteilerreihen:
4
Breite:
550 mm
Höhe:
650 mm
Tiefe:
205 mm
Einbaubreite:
550 mm
Einbauhöhe:
650 mm
Einbautiefe:
205 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
18.530 kg


