HAGER - Zählerverteiler,Wien,2Z/78PLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZWI2Z78
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 2
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250617380010
Sonepar Artikelnummer
120436356
Hersteller Artikelnummer
ZWI2Z78
Hersteller Typ
ZWI2Z78
Hersteller Artikel Nr.:
ZWI2Z78
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
2
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Bemessungsstrom:
125 A
Anzahl der SG-Plätze:
0
Netzseitiger Anschlussraum:
ohne
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der Verteilerreihen:
3
Breite:
550 mm
Höhe:
950 mm
Tiefe:
205 mm
Einbaubreite:
550 mm
Einbauhöhe:
950 mm
Einbautiefe:
205 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
22.720 kg


