HAGER - Zählerverteiler,Wien,4Z/52PLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZWI4ZV52
Ausführung - 2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 4
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250617380089
Sonepar Artikelnummer
120436357
Hersteller Artikelnummer
ZWI4ZV52
Hersteller Typ
ZWI4ZV52
Hersteller Artikel Nr.:
ZWI4ZV52
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
4
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
2
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Bemessungsstrom:
250 A
Anzahl der SG-Plätze:
0
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
550 mm
Höhe:
1400 mm
Tiefe:
205 mm
Einbaubreite:
550 mm
Einbauhöhe:
1400 mm
Einbautiefe:
205 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.001 kg


