Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Zählerverteiler,Wien,9Z/80PLE, H1950(100 Sockel)xB800xT205mm

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Zählerverteiler,Wien,9Z/80PLE, H1950(100 Sockel)xB800xT205mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZWI9ZV80

  • Ausführung - 3-stöckig

  • Anzahl der Zählerplätze - 9

  • Montageart - Aufputz/teilversenkt

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250617380119

Sonepar Artikelnummer

120343591

Hersteller Artikelnummer

ZWI9ZV80

Hersteller Typ

ZWI9ZV80

Hersteller Artikel Nr.:

ZWI9ZV80

Ausführung:

3-stöckig

Anzahl der Zählerplätze:

9

Montageart:

Aufputz/teilversenkt

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Felder:

3

Mit Montageplatte:

Nein

Schutzart (IP):

IP44

Bemessungsstrom:

250 A

Anzahl der SG-Plätze:

0

Netzseitiger Anschlussraum:

mit Sammelschiene 5-polig

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Anzahl der Verteilerreihen:

2

Breite:

800 mm

Höhe:

1950 mm

Tiefe:

205 mm

Einbaubreite:

800 mm

Einbauhöhe:

1950 mm

Einbautiefe:

205 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.001 kg

Zählerverteiler Wien VZSS/9ZP/2NZR-80PLE m. 9 Reitersicherungen D02/25A/Cu 12x5