HAGER - Zeitrelais Einschaltverzögert 24-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EZD100
Betätigungsart - digital mit Einzelfunktion
Breite in Teilungseinheiten - 1
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Höhe - 87 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250615600592
Sonepar Artikelnummer
121134758
Hersteller Artikelnummer
EZD100
Hersteller Typ
EZD100
Hersteller Artikel Nr.:
EZD100
Betätigungsart:
digital mit Einzelfunktion
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Höhe:
87 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.084 kg


