Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Zeitrelais Multifunktion 12-240V

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Zeitrelais Multifunktion 12-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EZM100

  • Betätigungsart - digital mit Multifunktion

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Höhe - 87 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250615600622

Sonepar Artikelnummer

121129061

Hersteller Artikelnummer

EZM100

Hersteller Typ

EZM100

Hersteller Artikel Nr.:

EZM100

Betätigungsart:

digital mit Multifunktion

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Höhe:

87 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.084 kg

Hager EZM100 Multifunktions-Zeitrelais, 12–240 V AC/DC. Universelles Zeitrelais für breites Spannungsspektrum, mehrere Zeitfunktionen für flexible Steuerungs- und Automationsaufgaben, Hutschienenmontage.