Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Zeitrelais Notlichttester 230V

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Zeitrelais Notlichttester 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EZL100

  • Betätigungsart - digital mit Einzelfunktion

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Höhe - 87 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250615600615

Sonepar Artikelnummer

121134760

Hersteller Artikelnummer

EZL100

Hersteller Typ

EZL100

Hersteller Artikel Nr.:

EZL100

Betätigungsart:

digital mit Einzelfunktion

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Höhe:

87 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.084 kg

Zeitrelais Notlichttester 230V AC, 1 Wechsler