HAGER - Zeitrelais Rückfallverzögert 24-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EZF100
Betätigungsart - digital mit Einzelfunktion
Breite in Teilungseinheiten - 1
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Höhe - 87 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250615600608
Sonepar Artikelnummer
121134759
Hersteller Artikelnummer
EZF100
Hersteller Typ
EZF100
Hersteller Artikel Nr.:
EZF100
Betätigungsart:
digital mit Einzelfunktion
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Höhe:
87 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.084 kg


