HAGER - Zugangskabelbaum,uni.Z.,10qmm,4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Y87H
Ausführung - für 1-stöckige Tragplatten
Nennquerschnitt - 10 mm²
Polzahl - 4
Zählerzugang - unten
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010330561603
Sonepar Artikelnummer
120346142
Hersteller Artikelnummer
Y87H
Hersteller Typ
Y87H
Hersteller Artikel Nr.:
Y87H
Ausführung:
für 1-stöckige Tragplatten
Nennquerschnitt:
10 mm²
Polzahl:
4
Zählerzugang:
unten
Form des Kabelschuhs:
Hülse
Für Einbausatz:
1-reihig
Farbe:
3x schwarz / 1x blau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.236 kg


