HAGER - Zugantlastung für FWx12F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ12H
Breite - 216 mm
Höhe - 47 mm
Tiefe - 2 mm
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250614300394
Sonepar Artikelnummer
120189379
Hersteller Artikelnummer
FZ12H
Hersteller Typ
FZ12H
Hersteller Artikel Nr.:
FZ12H
Breite:
216 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
2 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.120 kg
Zugentlastung und Klemmenträger,für FW2 Feldverteiler SK I FWx12xx, 12 PLE breit. Zugentlastung für Unterputz-Verteiler FWx12xx


