HAGER - Zugantlastung für FWx24F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ24H
Breite - 432 mm
Höhe - 47 mm
Tiefe - 2 mm
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250614300400
Sonepar Artikelnummer
120189381
Hersteller Artikelnummer
FZ24H
Hersteller Typ
FZ24H
Hersteller Artikel Nr.:
FZ24H
Breite:
432 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
2 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.240 kg
Zugentlastung und Klemmenträger,für FW2 Feldverteiler SK I FWx24xx, 24 PLE breit. Zugentlastung für Unterputz-Verteiler FWx24xx


