HAGER - Zugantlastung für FWx36F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ36H
Breite - 648 mm
Höhe - 47 mm
Tiefe - 2 mm
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250614300417
Sonepar Artikelnummer
120215829
Hersteller Artikelnummer
FZ36H
Hersteller Typ
FZ36H
Hersteller Artikel Nr.:
FZ36H
Breite:
648 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
2 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.360 kg
Zugentlastung und Klemmenträger,für FW2 Feldverteiler SK I FWx36xx, 36 PLE breit. Zugentlastung für Unterputz-Verteiler FWx36xx


