HAGER - ZV Netz NÖ für Parallellaufbedingungen, 1 Zählertafel und 1 Nachzählerreihe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZNO1Z12
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 9.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3250619999258
Sonepar Artikelnummer
121244055
Hersteller Artikelnummer
ZNO1Z12
Hersteller Typ
ZNO1Z12
Hersteller Artikel Nr.:
ZNO1Z12
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
9.000 kg
Zählerverteiler mit 1 Zählerplatz für Wien als Wandaufbauschrank für die Innenraummontage nach OVE EN 62208. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Durchsteckflansche oben eingebaut. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110° Öffnungswinkel. Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar. Ausgebaut nach OVE EN 61439-1/-3 für das obige Netzgebiet mit der entsprechenden Anzahl an Vorzählersicherungen. Enthält folgende Einbauten: • 1 x Zählertragplatte • 1 x MBN506 – Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-Charakteristik 6A 2PLE • 1 x MZN175 – Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter (ohne Vorhängeschloß) • 1 x TN002S – Patchmodul RJ45 AT6 STP für Hutschienenmontage


