Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - 8K-HDMI-Switch bidirectional 1 In 2 Out/2 In 1 Out sw

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - 8K-HDMI-Switch bidirectional 1 In 2 Out/2 In 1 Out sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 205324

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85437090

  • Gewicht - 0.042 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443526267

Sonepar Artikelnummer

121197058

Hersteller Artikelnummer

205324

Hersteller Typ

8K-HDMI-SWITCH 205324

Hersteller Artikel Nr.:

205324

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.042 kg

zum manuellen zweifachen bidirektionalen Umschalten eines HDMI™-Signals – die perfekte Lösung, wenn nur 1 HDMI™-Anschluss zur Verfügung steht, ob am Zuspieler oder Bildschirm, für perfekte, hochauflösende Ultra-HD-Kino-Qualität 7680 x 4320 (8K) Bildpunkte, 3D-Übertragung durch erweiterte Bandbreite, LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft über den Gerätestatus, unterstützt hohe Grafikauflösungen mit 4K @ 120Hz für verzögerungsfreien Spielgenuss – ideal für Playstation 5 und Xbox Series X, Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll und steigern die Recyclingfähigkeit, FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um, zum Umschalten von 2 HDMI™-Signalquellen (z.B. Blu-ray-Player, Konsole, PC) auf 1 HDMI™-Wiedergabegerät (z.B. TV, Monitor, Beamer), zum Umschalten von 1 HDMI™-Signalquelle (z.B. Blu-ray-Player, Konsole, PC) auf 2 HDMI™-Wiedergabegeräte (z.B. TV, Monitor, Beamer), unterstützt alle Auflösungen bis zu 8k@60Hz, ideal für Heimkino-Setups, Gaming und professionelle Anwendungen, Plug-and-Play-Installation: keine Software nötig, gummierte Unterseite für einen Anti-Rutsch-Effekt Verbraucherhinweis: Eine gleichzeitige Ausgabe auf zwei Displays ist nicht möglich.