Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Audio-Adapter 2x Cinch-Kupplung auf 3.5mm-Klinken-Stecker

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Audio-Adapter 2x Cinch-Kupplung auf 3.5mm-Klinken-Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 205185

  • Anschluss 1 - Cinch

  • Ausführung Anschluss 1 - Buchse

  • Anschluss 2 - Klinke

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443434791

Sonepar Artikelnummer

121001150

Hersteller Artikelnummer

205185

Hersteller Typ

AUDIO ADAPTER 205185

Hersteller Artikel Nr.:

205185

Anschluss 1:

Cinch

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Anschluss 2:

Klinke

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Kabellänge:

0 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.162 kg

Hama Audio-Adapter, 2x Cinch-Kupplung - 3,5-mm-Klinken-Stecker, Stereo. Zum Adaptieren von Cinchverbindungskabeln auf 3,5-mm-Klinke Stereo