Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Audio-Adapter 2x Cinch-Stecker auf 3.5mm-Klinken-Kupplung

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Audio-Adapter 2x Cinch-Stecker auf 3.5mm-Klinken-Kupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 205186

  • Anschluss 1 - Cinch

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anschluss 2 - Klinke

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443434807

Sonepar Artikelnummer

121001151

Hersteller Artikelnummer

205186

Hersteller Typ

AUDIO ADAPTER 205186

Hersteller Artikel Nr.:

205186

Anschluss 1:

Cinch

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anschluss 2:

Klinke

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Kabellänge:

0 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.160 kg

Hama Audio-Adapter, 2 Cinch-Stecker - 3,5-mm-Klinken-Kupplung Stereo. Adapter für Audiogeräte mit 3,5-mm-Stereo-Stecker an Geräte mit Cinch-Ausgängen