Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Audio-Adapter 3.5mm-Klinken-Kuppl. auf 6.3mm-Klinken-Stecker

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Audio-Adapter 3.5mm-Klinken-Kuppl. auf 6.3mm-Klinken-Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 205194

  • Anschluss 1 - Klinke

  • Ausführung Anschluss 1 - Buchse

  • Anschluss 2 - Klinke

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443431646

Sonepar Artikelnummer

121001148

Hersteller Artikelnummer

205194

Hersteller Typ

AUDIO ADAPTER 205194

Hersteller Artikel Nr.:

205194

Anschluss 1:

Klinke

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Anschluss 2:

Klinke

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Kabellänge:

0 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.002 kg

Hama Audio-Adapter, 3,5-mm-Klinken-Kupplung - 6,3-mm-Klinken-Stecker, Stereo. Ideal z.B. zum Anschluss von 3,5-mm-Klinke-Kopfhörern an 6,3-mm-Klinke-Eingang an Audiosystemen