Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Audio-Adapter 3.5mm-Klinken-Stecker auf 6.3mm-Klinken-Kuppl.

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Audio-Adapter 3.5mm-Klinken-Stecker auf 6.3mm-Klinken-Kuppl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 205196

  • Anschluss 1 - Klinke

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anschluss 2 - Klinke

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443431660

Sonepar Artikelnummer

121001147

Hersteller Artikelnummer

205196

Hersteller Typ

AUDIO ADAPTER 205196

Hersteller Artikel Nr.:

205196

Anschluss 1:

Klinke

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anschluss 2:

Klinke

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Kabellänge:

0 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.005 kg

Hama Audio-Adapter, 3,5-mm-Klinken-Stecker - 6,3-mm-Klinken-Kupplung, Stereo. Zum Anschluss von 6,3-mm-Steckern an portable Geräte z.B. CD-Player, MP3-Player