Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Audio-Kabel 2x Cinch-Stecker auf 2x Cinch-Stecker 1.5m

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Audio-Kabel 2x Cinch-Stecker auf 2x Cinch-Stecker 1.5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 205257

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - Cinch

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - Cinch

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443434319

Sonepar Artikelnummer

121001155

Hersteller Artikelnummer

205257

Hersteller Typ

AUDIO KABEL 1.5M 205257

Hersteller Artikel Nr.:

205257

Steckverbindertyp Anschluss 1:

Cinch

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

Cinch

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1.5 m

Anzahl der Pole Anschluss 1:

2

Anzahl der Pole Anschluss 2:

2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.043 kg

Hama Audio-Kabel, 2 Cinch-Stecker - 2 Cinch-Stecker, 1,5 m. Zur Übertragung des analogen Audiosignals zwischen z.B. CD-Player und Verstärker