Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Audio-Kabel 3.5mm-Klinken-Stecker auf 2x Cinch-Stecker 5m

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Audio-Kabel 3.5mm-Klinken-Stecker auf 2x Cinch-Stecker 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 205112

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - 3,5 mm Klinke

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - Cinch

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443440051

Sonepar Artikelnummer

121001152

Hersteller Artikelnummer

205112

Hersteller Typ

AUDIO KABEL 205112

Hersteller Artikel Nr.:

205112

Steckverbindertyp Anschluss 1:

3,5 mm Klinke

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

Cinch

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

5 m

Anzahl der Pole Anschluss 1:

1

Anzahl der Pole Anschluss 2:

2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.123 kg

Hama Audio-Kabel, 3,5-mm-Klinken-Stecker - 2 Cinch-Stecker, Stereo, 5,0 m. Zur Übertragung des analogen Audiosignals zwischen z.B. MP3-Player und Verstärker