Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Audio-Lichtleiter-Kabel ODT-Stecker (Toslink) 1.5m

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Audio-Lichtleiter-Kabel ODT-Stecker (Toslink) 1.5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 205134

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - Toslink

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - Toslink

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443434388

Sonepar Artikelnummer

121001163

Hersteller Artikelnummer

205134

Hersteller Typ

OPTISCHES KABEL 1.5M 205134

Hersteller Artikel Nr.:

205134

Steckverbindertyp Anschluss 1:

Toslink

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

Toslink

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1.5 m

Anzahl der Pole Anschluss 1:

1

Anzahl der Pole Anschluss 2:

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.042 kg

Hama Audio-Lichtleiter-Kabel, ODT-Stecker (Toslink), 1,5 m. Zur Übertragung des digitalen Audiosignals zwischen z.B. Blu-ray-Player und Verstärker