Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Audio-Lichtleiter-Kabel, ODT-Stecker (Toslink), 3,0 m

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Audio-Lichtleiter-Kabel, ODT-Stecker (Toslink), 3,0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 202017

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85447000

  • Gewicht - 0.089 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443546319

Sonepar Artikelnummer

121410652

Hersteller Artikelnummer

202017

Hersteller Typ

ODT-KABEL 3M

Hersteller Artikel Nr.:

202017

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.089 kg

Zur Übertragung des digitalen Audiosignals zwischen z.B. Blu-ray-Player und Verstärker. Vergoldeter Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung. Optimierter Knickschutz durch flexible und belastbare Materialien verhindert Kabelbruch. Für perfekte, hochauflösende HiFi-Stereo-Klangqualität. Hochflexibler Lichtleiter für ultraschnelle und störungsfreie Signalübertragung. Aus Alt mach Neu: Kabelmantel, Knickschutz und Steckergehäuse dieses Produkts bestehen zu 100 % aus nachweislich recyceltem Kunststoff. Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll. FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus kontrollierten, zertifizierten Quellen. Für Geräte mit Toslink (ODT)-Anschluss. Verbraucherhinweis: Vor Verwendung des Kabels Schutzkappe entfernen. Bei Nichtgebrauch zum Schutz der optischen Oberfläche aufstecken.