Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Audio Verlängerungskabel 3.5mm Klinken-St.-Kupplung 3m

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Audio Verlängerungskabel 3.5mm Klinken-St.-Kupplung 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200724

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - 3,5 mm Klinke

  • Ausführung Anschluss 1 - Buchse

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - 3,5 mm Klinke

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443445049

Sonepar Artikelnummer

121022436

Hersteller Artikelnummer

200724

Hersteller Typ

AUDIO-VERLÄNGERUNGSKABEL 200724

Hersteller Artikel Nr.:

200724

Steckverbindertyp Anschluss 1:

3,5 mm Klinke

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Steckverbindertyp Anschluss 2:

3,5 mm Klinke

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

3 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.041 kg

Hama Audio-Verlängerungskabel 3,5-mm-Klinkenstecker-Kupplung, Stereo 3m. Zur Übertragung des analogen Audiosignals zwischen zb. MP3-Player und Verstärker