Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Audio-Verlängerungskabel 3.5mm-Klinken-Stecker auf Kuppl. 3m

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Audio-Verlängerungskabel 3.5mm-Klinken-Stecker auf Kuppl. 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 205120

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - 3,5 mm Klinke

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - 3,5 mm Klinke

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443439864

Sonepar Artikelnummer

121001154

Hersteller Artikelnummer

205120

Hersteller Typ

KLINKEN-VERLÄNGERUNG 205120

Hersteller Artikel Nr.:

205120

Steckverbindertyp Anschluss 1:

3,5 mm Klinke

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

3,5 mm Klinke

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Länge:

3 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.036 kg

Hama Audio-Verlängerungskabel, 3,5-mm-Klinken-Stecker - Kupplung, Stereo, 3,0 m. Zur Übertragung des analogen Audiosignals zwischen z.B. MP3-Player und Verstärker