Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Bluetooth Audio Adapter Sender/Empfänger sw

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Bluetooth Audio Adapter Sender/Empfänger sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 205322

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85176200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443515278

Sonepar Artikelnummer

121197036

Hersteller Artikelnummer

205322

Hersteller Typ

BLUETOOTH ADAPTER 205322

Hersteller Artikel Nr.:

205322

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.155 kg

Problemlöser für Stereoanlage und Fernseher ohne Bluetooth: Mit dem 2in1 Bluetooth-Transmitter und Bluetooth-Receiver Bluetooth nachrüsten, wo bisher keine Bluetooth-Verbindung besteht, viele Verbindungen führen zu Bluetooth: TV, HiFi-Anlage oder Beamer lassen sich über den 3,5-mm-Klinkenanschluss oder über den optischen Lichtleiteranschluss störungsfrei mit dem Bluetooth-Adapter verbinden, Transceiver für Bluetooth in jede Richtung: Ob Bluetooth-Sender oder -Empfänger – es lassen sich immer zwei Geräte verbinden, z.B. zwei Kopfhörer mit einem TV oder ein Kopfhörer mit TV und Stereoanlage, praktische Stromversorgung über USB: Bluetooth-Adapter holt per Kabel USB-A – USB-C die Power direkt über den USB-Anschluss am Gerät, z.B. Fernseher, ruckzuck zu Bluetooth: Dank Autopairing ist der Bluetooth-Transmitter und -Receiver schnell einsatzbereit – Sie müssen die Geräte nur einmalig koppeln und danach wird die Verbindung automatisch bei aktiviertem Bluetooth hergestellt, APTX-Technologie für höhere Audioqualität trotz begrenzter Bandbreite bei Bluetooth, Bluetooth-Kopfhörer oder Bluetooth-Lautsprecher mit dem Fernseher, Beamer oder der Stereoanlage ohne bisherige Bluetooth-Funktion koppeln, Multipoint - 2 Bluetooth-Kopfhörer an eine Audioquelle (z.B. TV): ideal für Menschen, die Sound in unterschiedlichen Lautstärken hören, aber trotzdem zusammen die Lieblingsserie genießen möchten, es können 2 Audioquellen an einer Musikanlage betrieben werden, um z.B. mit 2 Handys Musik zu streamen oder einen Kopfhörer mit Fernseher und Stereoanlage verbinden – ganz ohne Umstöpseln Bluetooth an zwei Geräten nachrüsten, Sie müssen keine Systemvoraussetzungen beachten, lediglich anstecken und loslegen, bis zu 10 m Reichweite (bei freier Sicht), der Bluetooth-Transmitter und -Receiver lässt sich auch mit einem separaten USB-A-Netzadapter mit Strom versorgen