Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Bluetooth-Audio-Transmitter f.Flugzeuge/universal 10h AUX ws

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Bluetooth-Audio-Transmitter f.Flugzeuge/universal 10h AUX ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 14171

  • Anschluss 1 - USB

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85176200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007249141712

Sonepar Artikelnummer

121197023

Hersteller Artikelnummer

14171

Hersteller Typ

BT-AUDIO TRANSMITTER 14171

Hersteller Artikel Nr.:

14171

Anschluss 1:

USB

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.049 kg

zur kabellosen Übertragung der Audiosignale vom Entertainmentsystem des Flugzeuges an Bluetooth-Kopfhörer, dank aus- und einklappbarem zweitem Stecker auch universell einsetzbar für alle AUX-Geräte, ob auf dem Laufband, beim Yoga oder entspannt auf dem Sofa, ein Klinkenstecker am Universal-Transmitter ist fest, der zweite lässt sich je nach Bedarf aus- bzw. einklappen – so können Sie Ihre Kopfhörer mit allen Audiogeräten mit AUX-Out verbinden, ob im Flugzeug oder Fitnessstudio, am MP3-Player oder an der Spielkonsole, der Bluetooth-Transmitter verfügt über einen zusätzlichen Audioausgang (3,5-mm-Klinke) zum Anschluss eines kabelgebundenen Kopfhörers – Sie können den Audio-Transmitter sowohl mit Bluetooth-Kopfhörer als auch Kabelkopfhörer nutzen, leistungsstarker Lithium-Polymer-Akku für stundenlange Spielzeit - bis zu 10 Stunden Hörgenuss, perfekt für Interkontinental- und Langstreckenflüge, volle Mobilität dank Akku-Betrieb: schnelles Aufladen innerhalb von 2,5 Stunden mit USB-C-Schnittstelle, die LED-Funktionsanzeige leuchtet blau bei aktiver Bluetooth-Verbindung und rot während des Ladevorgangs, dank seiner kompakten Maße ist der ultraleichte Bluetooth-Transmitter im Hosentaschenformat immer dabei und passt in wirklich jedes Hand- und Reisegepäck, der BT-Transmitter ist kompatibel mit allen gängigen Flugzeug-Entertainmentsystemen, kabellos zurücklehnen und Filme und Serien ansehen, ganz ohne Kabelsalat, dank integriertem Akku keine separate Stromversorgung erforderlich, praktischer Universal-Transmitter: eignet sich auch als Bluetooth-Sender für andere Geräte mit 3,5mm-AUX-Ausgang wie TV, Tablet, PC, Spielekonsolen, MP3-Player, Stereoanlage, einfach laden per USB-C: Ladekabel liegt bei