Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Bluetooth-Lautsprecher 20W Frspr b.12h IPX5 Equalizer sw

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Bluetooth-Lautsprecher 20W Frspr b.12h IPX5 Equalizer sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 188210

  • Farbe - schwarz

  • Bluetooth - Ja

  • Standlautsprecher - Nein

  • Geeignet für Deckenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443487346

Sonepar Artikelnummer

121197042

Hersteller Artikelnummer

188210

Hersteller Typ

BT-LAUTSPRECHER PIPEROLL 3.0 188210

Hersteller Artikel Nr.:

188210

Farbe:

schwarz

Bluetooth:

Ja

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Ja

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Musikbelastbarkeit:

20 W

Bassreflexsystem:

Nein

Ethernet:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Schutzart (IP):

IPX5

Breite:

350 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

70 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

0.796 kg

portabler Bluetooth-Lautsprecher für den perfekten Musikgenuss überall und jederzeit mit dem Handy, Tablet oder Laptop, ob zu Hause im Wohnzimmer oder draußen am See, dieser tragbare Lautsprecher hat es in sich: 20 Watt Musikleistung und hervorragender Stereo-Klang sorgen für die richtige musikalische Untermalung, ob kreative Arbeit oder Sonnenbad, Musik-Box mit Bass auf Knopfdruck: Equalizer mit drei verschiedenen Klangeffekten für zusätzlichen Bass, betonte Höhen oder ausgeglichenen Sound, ganz einfach per Touch wechseln, leichte und komfortable Bedienung: hochwertiges LED-Touchdisplay zur schnellen Steuerung für Titel vor/zurück, Play/Pause und Wechseln des Equalizer-Modus, auch als Outdoor-Lautsprecher im Garten: allseitiger Schutz vor Spritz- und Strahlwasser nach IPX5 zum Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz, Lieblingslieder lange genießen: Nutzung des Lautsprechers via Bluetooth für bis zu 12 Stunden, volle Mobilität dank Akku-Betrieb mit LED-Ladeanzeige: schnelles Aufladen innerhalb von 3 Stunden mit USB-C-Schnittstelle, immer die Hände frei dank Freisprechfunktion: mit der integrierten Freisprecheinrichtung ganz einfach in HD-Qualität telefonieren, ideal für Home-Office und Video-Konferenzen, dank True-Wireless-Stereo (TWS) Lautsprecher koppelbar: zwei Lautsprecher via Bluetooth verbinden und frei im Raum platzieren für echten Stereo-Sound, auch als Standlautsprecher optimal positionieren: praktischer Standfuß ermöglicht rutschfesten Halt und flexible Platzierung, ob im Wohnzimmer oder im Freien, mit 2 kleinen Boxen zum kabellosen Soundsystem: 2 Geräte via True Wireless Stereo (TWS) Bluetooth verbinden und Filme, Serien und Gaming noch mehr genießen, tragbare Box überall in der Wohnung nutzen: von Küche über Schlaf- und Badezimmer bis hin zu Dachterrasse oder Garage, ganz ohne Kabelsalat, Indoor- und Outdoor-Speaker: mobile Musikbox fürs Handy zum Ausflug ins Grüne und Baden einfach mitnehmen – dank Spritzwasserschutz nach IPX5 können Schmutz, Strahl- und Spritzwasser dem wasserfesten Lautsprecher nichts anhaben, eingebautes Mikrofon für maximale Flexibilität: als Schreibtisch-Lautsprecher bestens geeignet für lange Online-Meetings mit mehreren Personen vor Ort, universal einsetzbar dank Bluetooth 5.3: Lautsprecher einfach mit kompatiblen Geräten verbinden, von Notebook über Fernseher bis Smartphone, auch mit Klinkenstecker nutzbar: per AUX-in über das mitgelieferte Kabel verbinden und den Akku schonen, ideal zur Nutzung als Mini-PC-Soundbar dank besonders stabiler Verbindung, aufladen per USB-C: Kabel zum schnellen Laden liegt bei, als Standlautsprecher optimal auf den Raum ausrichten: egal ob im Regal, auf dem Fensterbrett oder neben dem TV-Gerät, guter Klang im kompakten Format: die Bluetooth-Box passt in den Koffer und ist leicht zu transportieren, perfekt auch für den Einsatz im Auto, Camper und Wohnmobil