Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Bluetooth-Lautsprecher 30W Frspr Akku b.12h IPX4 LEDLicht sw

HAMA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 188230

  • Farbe - schwarz

  • Bluetooth - Ja

  • Geeignet für Deckenmontage - Nein

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443511485

Sonepar Artikelnummer

121162730

Hersteller Artikelnummer

188230

Hersteller Typ

BT-LAUTSPRECHER GLOW PRO 188230

Hersteller Artikel Nr.:

188230

Farbe:

schwarz

Bluetooth:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Ja

Soundbar:

Nein

Musikbelastbarkeit:

30 W

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Ja

Ethernet:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Schutzart (IP):

IPX4

Breite:

9.6 mm

Höhe:

19.5 mm

Tiefe:

9.6 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

0.733 kg

handlicher Party-Lautsprecher für den perfekten Moment: der portable Bluetooth-Lautsprecher ist spritzwassergeschützt und sorgt für den perfekten Musikgenuss vom stimmungsvollen Abend bis zur Gartenparty - überall und jederzeit mit dem Handy, Tablet oder Laptop, ob drinnen oder draußen, mit LED-Lichteffekten, Pro Sound Experience mit hervorragender Soundleistung: In Zusammenarbeit mit Canton verfügt die tragbare Musikbox über eine verbesserte Soundtechnik und überzeugender Profi-Klangqualität, kraftvoller Sound mit 30 Watt: Der Bluetooth-Lautsprecher ist mit einer high-fidelen Zwei-Wege Tief-/Mittel- und Hochtonbestückung ausgestattet, welche jeweils nach links und rechts ausgerichtet ist, um den bestmöglichen Stereogenuss zu garantieren - Pro Sound Experience für die Party in den eigenen vier Wänden oder im Garten, Musikbox für eine Symbiose aus Höhen, Tiefen und Bass: Equalizer mit drei verschiedenen Klangeffekten mit Bass Sound, Power Sound und Balanced Sound – das perfekte Hörerlebnis per Tastendruck, Harmonie aus Sound und Licht: Die LED-Beleuchtung in 5 verschiedenen Modi passend zur Musik oder zur Stimmung wechseln lassen oder einfach als dezente Lichtquelle draußen nutzen, mobil und robust: Klangqualität ist wetterunabhängig – deshalb ist der Bluetooth-Lautsprecher dank IPX4 vor Schmutz und Spritzwasser geschützt, Lieblingslieder lange genießen: Nutzung des Lautsprechers via Bluetooth für bis zu 12 Stunden, dank True-Wireless-Stereo (TWS) Lautsprecher koppelbar: zwei Lautsprecher via Bluetooth verbinden und frei im Raum platzieren für echten Stereo-Sound, mit der integrierten Freisprecheinrichtung ganz einfach in HD-Qualität telefonieren, volle Mobilität dank Akku-Betrieb mit LED-Ladeanzeige: schnelles Aufladen innerhalb von 3 Stunden mit USB-C-Schnittstelle, tragbare Box überall nutzen – von draußen bis drinnen: Gartenparty, Chill-Out am See, spontane Party am Campingplatz und natürlich auch für Lieblings-Klangwelten in den eigenen vier Wänden, eingebautes Mikrofon für maximale Flexibilität, z.B. als Schreibtisch-Lautsprecher für lange Online-Meetings und Video-Calls, universal einsetzbar dank Bluetooth 5.0: Lautsprecher einfach mit kompatiblen Geräten verbinden, von Notebook über Fernseher bis Smartphone, auch mit Klinkenstecker nutzbar: per AUX-in-Kabel verbinden und den Akku schonen, ideal für eine besonders stabile Verbindung, aufladen per USB-C: Kabel zum schnellen Laden liegt bei, Lichteffekte auf Wunsch: Deaktivieren der Beleuchtung am Bluetooth-Lautsprecher möglich, praktischer Griff und perfekt zur Aufbewahrung: Hängeschlaufe und gummierten Buttons für eine griffige, intuitive Bedienung, Systemvoraussetzungen: Bluetooth-fähiges Endgerät für die kabellose Verbindung mit dem Lautsprecher, Gerät mit AUX-Anschluss für die Verbindung mit dem Lautsprecher über ein Klinkenkabel, Verbraucherhinweis: Die Nutzungsdauer via Bluetooth hängt von der Lautstärke ab.