Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Bluetooth-Lautsprecher 5W Frspr b.10h 5Lichtmodi rosa

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Bluetooth-Lautsprecher 5W Frspr b.10h 5Lichtmodi rosa

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 188240

  • Farbe - sonstige

  • Bluetooth - Ja

  • Standlautsprecher - Nein

  • Geeignet für Deckenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443529053

Sonepar Artikelnummer

121197046

Hersteller Artikelnummer

188240

Hersteller Typ

BT-LAUTSPRECHER BALL SHAPE 188240

Hersteller Artikel Nr.:

188240

Farbe:

sonstige

Bluetooth:

Ja

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Ja

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Musikbelastbarkeit:

5 W

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Ja

Ethernet:

Nein

USB-Anschluss:

Ja

Wi-Fi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Breite:

111 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

111 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182100

Gewicht:

0.367 kg

Bluetooth-Lautsprecher für den perfekten Musikgenuss überall und jederzeit mit dem Handy, Tablet oder Laptop, Lieblingssongs einfach immer dabei: Dieser tragbare Lautsprecher im Taschenformat kommt auf 5 Watt Musikleistung und sorgt zuverlässig für die richtige musikalische Untermalung, ob Schwimmbad oder Strand, Warm-up-Party oder Outdoor-Sport, Harmonie aus Sound und Licht: Die LED-Beleuchtung in 5 verschiedenen Modi passend zur Musik oder zur Stimmung wechseln lassen oder einfach als dezente Lichtquelle draußen nutzen, dank True-Wireless-Stereo (TWS) Lautsprecher koppelbar: zwei Lautsprecher via Bluetooth verbinden und frei im Raum platzieren für echten Stereo-Sound, Lieblingslieder lange genießen: Nutzung des Lautsprechers via Bluetooth für bis zu 10 Stunden, mit der integrierten Freisprecheinrichtung ganz einfach in HD-Qualität telefonieren, volle Mobilität dank Akku-Betrieb mit LED-Ladeanzeige: schnelles Aufladen innerhalb von 2 Stunden mit USB-C-Schnittstelle, Lichteffekte auf Wunsch: Deaktivieren der Beleuchtung an der Soundbox möglich, mit praktischer Hängeschlaufe und gummierten Buttons für eine griffige, intuitive Bedienung, mit AUX-in den Lautsprecher auch per Kabel verbinden, mit Micro-SD-Kartenslot, USB-Anschluss Typ A zur Wiedergabe von externen Datenträgern, z.B. USB-Stick, MP3-Player, universal einsetzbar dank Bluetooth 5.3: Lautsprecher einfach mit kompatiblen Geräten verbinden, von Notebook über Fernseher bis Smartphone, leichte und komfortable Bedienung: hochwertige Bedienelemente zur schnellen Steuerung für Titel vor/zurück, Play/Pause, LED-Beleuchtung und Audiowiedergabe-Modus, aufladen per USB-C: Kabel zum schnellen Laden liegt bei Systemvoraussetzungen: Bluetooth-fähiges Endgerät für die kabellose Verbindung mit dem Lautsprecher, Gerät mit AUX-Anschluss für die Verbindung mit dem Lautsprecher über ein Klinkenkabel Verbraucherhinweis: Die Nutzungsdauer via Bluetooth hängt von der Lautstärke sowie LED-Beleuchtung ab.