Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Bluetooth-Lautsprecher 60W Frspr Akku b.12h IPX6 PowerP sw

HAMA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 188219

  • Farbe - schwarz

  • Bluetooth - Ja

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Geeignet für Wandmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443511478

Sonepar Artikelnummer

121162729

Hersteller Artikelnummer

188219

Hersteller Typ

BT-LAUTSPRECHER MATE PRO 188219

Hersteller Artikel Nr.:

188219

Farbe:

schwarz

Bluetooth:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Soundbar:

Nein

Musikbelastbarkeit:

60 W

Lautstärkeregelung:

Ja

Ethernet:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

310 mm

Höhe:

152 mm

Tiefe:

118 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

2.194 kg

portabler Outdoor-Bluetooth-Lautsprecher mit Power-Pack-Funktion für einen ausgiebigen Musikgenuss auf der Indoor- oder Gartenparty mit dem Handy, Tablet oder Laptop, ob zu Hause im Wohnzimmer oder draußen am See, Pro Sound Experience mit hervorragender Soundleistung: In Zusammenarbeit mit Canton verfügt die tragbare Musikbox über eine verbesserte Soundtechnik und überzeugender Profi-Klangqualität, kraftvoller Sound mit 60 Watt: der Bluetooth-Lautsprecher ist mit einer high-fidelen Zwei-Wege Tief-/Mittel- und Hochtonbestückung sowie zusätzlicher Passivmembran für tiefste Frequenzen pro Kanal ausgestattet – Pro Sound Experience für die Party in den eigenen vier Wänden oder im Garten, Musikbox für eine Symbiose aus Höhen, Tiefen und Bass: Equalizer mit drei verschiedenen Klangeffekten mit Bass Sound, Power Sound und Balanced Sound – das perfekte Hörerlebnis per Tastendruck, integrierter Power Pack: Smartphones, Tablets etc. können direkt via USB am Lautsprecher geladen werden, mobil und robust: Klangqualität ist wetterunabhängig – deshalb ist der Bluetooth-Lautsprecher dank IPX6 vor Strahl-, Regen- und Spritzwasser geschützt, Lieblingslieder lange genießen: Nutzung des Lautsprechers via Bluetooth für bis zu 12 Stunden, volle Mobilität dank Akku-Betrieb mit LED-Ladeanzeige: schnelles Aufladen innerhalb von 3 Stunden mit USB-C-Schnittstelle, dank True-Wireless-Stereo (TWS) Lautsprecher koppelbar: zwei Lautsprecher via Bluetooth verbinden und frei im Raum platzieren für echten Stereo-Sound, mit der integrierten Freisprecheinrichtung ganz einfach in HD-Qualität telefonieren, universal einsetzbar dank Bluetooth 5.0: Lautsprecher einfach mit kompatiblen Geräten verbinden, von Notebook über Fernseher bis Smartphone - schnelle, stabile und energieeffiziente Datenübertragung, auch mit Klinkenstecker nutzbar: per AUX-in-Kabel verbinden und den Akku schonen, ideal für eine besonders stabile Verbindung, aufladen per USB-C: Kabel zum schnellen Laden liegt bei, unempfindliche, abwaschbare Oberfläche – falls es beim Festival oder bei der Gartenparty mal matschig wird, den Sound immer am Mann oder an der Frau: tragbarer Lautsprecher mit Henkel und abnehmbarem Tragegurt Systemvoraussetzungen: Bluetooth-fähiges Endgerät für die kabellose Verbindung mit dem Lautsprecher, Gerät mit AUX-Anschluss für die Verbindung mit dem Lautsprecher über ein Klinkenkabel, Verbraucherhinweis: Die Nutzungsdauer via Bluetooth hängt von der Lautstärke sowie Ladefunktion für Smartphone etc. ab.