HAMA - Bluetooth-Tastatur QWERTZ kabellos 2xAAA sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 125134
Tastatur-Schnittstelle - sonstige
Mit Trackball - Nein
Mit Maus - Nein
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443501707
Sonepar Artikelnummer
121162742
Hersteller Artikelnummer
125134
Hersteller Typ
BT-TASTATUR 125134
Hersteller Artikel Nr.:
125134
Tastatur-Schnittstelle:
sonstige
Mit Trackball:
Nein
Mit Maus:
Nein
Drahtlos:
Ja
Höhe:
18 mm
Breite:
285 mm
Tiefe:
120 mm
Ausführung:
QWERTZ
Farbe:
schwarz
Mit Display:
Nein
Mit Joystick:
Nein
Batteriebetrieben:
Ja
Anschluss für Kopfhörer:
Nein
Anschluss für Mikrofon:
Nein
Feuchtigkeitsresistent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84716060
Gewicht:
0.305 kg


