HAMA - DCF-Funk-Wanduhr analog DM:30cm Datum/Temp. 2xAA si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 185878
Geeignet für Wandmontage - Ja
Freistehend - Nein
Stromversorgung - Batterie
Art der Zeiteinstellung - DCF 77 funkgesteuert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443517685
Sonepar Artikelnummer
121162734
Hersteller Artikelnummer
185878
Hersteller Typ
DCF-FUNKWANDUHR MOOREA 185878
Hersteller Artikel Nr.:
185878
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Freistehend:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Art der Zeiteinstellung:
DCF 77 funkgesteuert
Anzeigeart:
analog, arabische Ziffern
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Einbau:
Nein
Anzeige:
Stunden, Minuten, Sekunden
Abdeckung:
Glas
Gehäuseform:
rund
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
Silber
Transparent:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Datumsanzeige:
Ja
Mit Wochentaganzeige:
Ja
Mit Temperaturanzeige:
Ja
Zeitanzeige:
einseitig
Count up-/Count down-Timer:
Nein
Fernprogrammierbar:
Nein
Breite:
300 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
91052100
Gewicht:
1.630 kg


