HAMA - DCF-Funk-Wanduhr analog DM:35cm 1xAA si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 185877
Geeignet für Wandmontage - Ja
Freistehend - Nein
Stromversorgung - Batterie
Art der Zeiteinstellung - DCF 77 funkgesteuert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443517678
Sonepar Artikelnummer
121162733
Hersteller Artikelnummer
185877
Hersteller Typ
DCF-FUNKWANDUHR JAVA 185877
Hersteller Artikel Nr.:
185877
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Freistehend:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Art der Zeiteinstellung:
DCF 77 funkgesteuert
Anzeigeart:
analog, arabische Ziffern
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Einbau:
Nein
Anzeige:
Stunden, Minuten, Sekunden
Abdeckung:
Glas
Gehäuseform:
rund
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Gehäusefarbe:
Silber
Transparent:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Befestigungsarm:
Nein
Mit Datumsanzeige:
Nein
Mit Wochentaganzeige:
Nein
Mit Temperaturanzeige:
Nein
Zeitanzeige:
einseitig
Count up-/Count down-Timer:
Nein
Fernprogrammierbar:
Nein
Breite:
350 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
91052100
Gewicht:
1.000 kg


