HAMA - Digitaler Akku-/Batterie-Tester, Universal-Messgerät für Akkus, Batterien

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 223543
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90303370
Gewicht - 0.045 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443513595
Sonepar Artikelnummer
121410641
Hersteller Artikelnummer
223543
Hersteller Typ
AKKU-/BATTERIE-TESTER DIGITAL
Hersteller Artikel Nr.:
223543
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.045 kg
Handliches Testgerät zum schnellen und unkomplizierten Prüfen, ob die Batterien/Akkus noch einsatzbereit sind oder ausgetauscht bzw. geladen werden müssen. Sekundenschnelle Ermittlung und Anzeige der Restspannung. Unkomplizierte Bedienung: Das Messen erfolgt kinderleicht durch Andrücken oder Einlegen an die vorgesehene Stelle. Die Batterien bzw. Akkus werden unter Belastung getestet, dies sorgt für ein realistischeres Messergebnis. Anzeige der Restspannung über eine digitale Anzeige. Zwei unterschiedliche Kontaktstellen am Gerät für Messungen von 1,5 Volt + 9 V-Batterien. 6 verschiedene Akku-/Batterietypen messbar: AA Mignon, AAA Micro, C Baby, D Mono, 9 V-Block, Knopfzellen