Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Digitaler Funkwecker ''Rhodos'', LCD, Weiß

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Digitaler Funkwecker ''Rhodos'', LCD, Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 185894

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 91051100

  • Gewicht - 0.206 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443519856

Sonepar Artikelnummer

121410653

Hersteller Artikelnummer

185894

Hersteller Typ

FUNKWECKER ''RHODOS''

Hersteller Artikel Nr.:

185894

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

91051100

Gewicht:

0.206 kg

''präziser DCF-Funkwecker mit digitaler Anzeige von Uhrzeit, Weckzeit, Datum und Temperatur. DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt. Aus- und einschaltbarer Helligkeitssensor aktiviert sich bei Dunkelheit automatisch. Die Zeitzone lässt sich manuell einstellen, wenn sich die DCF-Zeit von der der Zeitzone unterscheidet. Bei Nichtgebrauch kann das DCF-Funksignal komplett abgeschaltet werden. Zwei Weckzeiten programmierbar, praktisch wenn zwei Personen zu unterschiedlichen Zeiten aufstehen. Speed-Alarm weckt Schlafmützen mit zunehmendem Weckton-Tempo. FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus kontrollierten, zertifizierten Quellen. Übersichtliches Display mit großer Zeitanzeige. Orangefarbene Hintergrundbeleuchtung für optimale Ablesbarkeit im Dunkeln: automatisch über Helligkeitssensor oder per Tastendruck aktivierbar. Kompakte Größe, ideal als Reisewecker. Symbol informiert bei niedriger Batteriekapazität. Uhr-/Kalender-/Weckfunktion: Uhrzeit umschaltbar 12-/24-h-Format, Datumsanzeige (Tag/Monat/Wochentag), Wochentaganzeige (7 Sprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Dänisch, Niederländisch), Schlummerfunktion über Snooze-Taste an der Oberseite: pausiert den Alarm für ca. 8 Minuten Thermometer: - für die ideale Schlaftemperatur: Anzeige der Innenraumtemperatur, umschaltbar zwischen Grad Celsius und Grad Fahrenheit''