Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Druckgasreiniger z. Reinigung multimedialer Geräte 400ml

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Druckgasreiniger z. Reinigung multimedialer Geräte 400ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 113811

  • Funktion - Reinigung

  • Inhalt - 400 ml

  • Herkunftsland - BE

  • Zolltarifnummer - 38249996

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443382443

Sonepar Artikelnummer

120542565

Hersteller Artikelnummer

113811

Hersteller Typ

DRUCKGASREINIGER 113811

Hersteller Artikel Nr.:

113811

Funktion:

Reinigung

Inhalt:

400 ml

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

38249996

Gewicht:

0.210 kg

Hama Druckgasreiniger, 400ml. Zur Reinigung multimedialer Geräte im Büro und zu Hause