Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Fahrrad-Gepäcktasche für Gepäckträger 3-teilig schwarz

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Fahrrad-Gepäcktasche für Gepäckträger 3-teilig schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 178117

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443328922

Sonepar Artikelnummer

120552508

Hersteller Artikelnummer

178117

Hersteller Typ

FAHRRAD-GEPAECKSTASCHE 178117

Hersteller Artikel Nr.:

178117

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

42029298

Gewicht:

1.338 kg

praktischer Begleiter für längere Fahrradtouren mit viel Gepäck und zum Transport von Einkäufen oder sonstigen Gegenständen, zwei große Seitentaschen und eine abnehmbare Top-Tasche: kann als Rucksack oder Schultertasche getragen werden, alle Taschen mit verdeckten Reißverschlüssen, seitliche Taschen mit verstärkten Seitenwänden sowie Reflektorstreifen für bessere Sichtbarkeit bei Dunkelheit, strapazierfähiges, robustes, schmutz- und wasserabweisendes Material, mit zusätzlicher Regenhaube, einfache Montage/Demontage am Gepäckträger, 40 L Volumen, 47 cm x 37 cm x 40 cm