Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Fahrrad-Mini-Luftpumpe mit Ventilarretierung Länge: 28cm

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Fahrrad-Mini-Luftpumpe mit Ventilarretierung Länge: 28cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 178119

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443323910

Sonepar Artikelnummer

120552506

Hersteller Artikelnummer

178119

Hersteller Typ

FAHRRAD-MINI-LUFTPUMPE 178119

Hersteller Artikel Nr.:

178119

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84142020

Gewicht:

0.156 kg

für vereinfachtes Aufpumpen von Fahrradschläuchen, dank Miniformat perfekt für die Fahrradtour, kompakte Minipumpe mit Doppelkopf, geeignet für Fahrrad (Blitz/Dunlop)-, Auto (Schrader)- und Sklaverandventile, mit Ventilarretierung: Feststellhebel, um das Ventil während des Pumpvorgangs am Ventil zu arretieren, aufklappbarer Handgriff für bequemes Aufpumpen, mit Halterung für Rahmenmontage, Länge: ca. 28 cm