HAMA - Fahrrad-Rücklicht, LED, Akku, USB-C, StVZO-zugelassen, Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 185836
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85121000
Gewicht - 0.180 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443550262
Sonepar Artikelnummer
121401766
Hersteller Artikelnummer
185836
Hersteller Typ
FAHRRAD-RÜCKLICHT, AUFLADBAR
Hersteller Artikel Nr.:
185836
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85121000
Gewicht:
0.180 kg
'' Fahrradlicht mit ultraheller LED für beste Sicht im Straßenverkehr, Offroad und auf der Fahrradtour - stark, hell, sicher: Die starke Fahrradbeleuchtung unterstützt die Sicherheit zu jeder Tageszeit auf der Straße und im Gelände - Fahrradlicht mit Akku: Damit die Fahrradlampe immer zur Verfügung steht, einfach mit dem USB-C-Kabel und einem passenden Ladegerät an der Steckdose aufladen - werkzeuglose Montage an der Sattelstütze: Die verstellbare Schlaufe am Sattelrohr anbringen und beim passenden Umfang einhaken - Anzeige Ladezustand: bei grünem Licht rechtzeitig nachladen, beim Laden selbst leuchtet die Anzeige rot und erlischt, wenn der Akku aufgeladen ist - Akkulaufzeit: 4 h - spritzwassergeschützt nach IPX4: Schutz vor Regen, Schmutz und Feuchtigkeit - Ein- und Ausschalten über Button - unempfindliche Silikonbeschichtung für besseren Grip und zum Schutz vom Lack Verbraucherhinweis: Zugelassen im Bereich der StVZO. Farbe: Schwarz Farbton: Schwarz LED-Farbe: Rot Lichtfarbe: Rot Ausführung: Fahrrad & Freizeit Dimmbarfunktion: Keine LED-Anzahl: 1 Material: Kunststoff Breite: 4,5 cm Gewicht ca.: 32 g Höhe: 3,3 cm Tiefe: 3,5 cm Anzahl Batterien: 1 Batterietyp: Lithium-Polymer-Akku Stromversorgung: Batterie Sicherheit: LED-Lichter für bessere Sichtbarkeit Geschlecht: Unisex''


