HAMA - Fahrradlicht-Set, Front- und Rücklicht, LED, Akku, USB-C, StVZO-zugelassen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 185837
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85121000
Gewicht - 0.123 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443550248
Sonepar Artikelnummer
121410274
Hersteller Artikelnummer
185837
Hersteller Typ
FAHRRADL.SET FRONT/RÜCKL., AKKU
Hersteller Artikel Nr.:
185837
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85121000
Gewicht:
0.123 kg
'' von hinten wie vorne: Fahrradlicht-Set mit ultrahellen LEDs für beste Sicht im Straßenverkehr, Offroad und auf der Fahrradtour - stark, hell, sicher: Helles Frontlicht mit 40 lx für Touren bei Dunkelheit, gedimmtes Frontlicht mit 20 lx bei Tag, Rücklicht mit ultraheller LED – die starke Fahrradbeleuchtung unterstützt die Sicherheit zu jeder Tageszeit auf der Straße und im Gelände - Fahrradlicht mit Akku: Damit die Fahrradlampe immer zur Verfügung steht, einfach mit dem USB-C-Kabel und einem passenden Ladegerät an der Steckdose aufladen - werkzeuglose Montage an Lenker und Sattelstütze: Die verstellbare Schlaufe an Lenker bzw. Sattelrohr anbringen und beim passenden Umfang einhaken - Anzeige Ladezustand Fahrradlicht vorne: bei rotem Licht rechtzeitig nachladen, beim Laden selbst leuchtet die Anzeige grün und erlischt, wenn der Akku aufgeladen ist - Akkulaufzeiten Fahrradlicht vorne: helles Fahrradlicht 1,75 h, gedimmtes Fahrradlicht 3,5 h - Anzeige Ladezustand Fahrrad-Rücklicht: bei grünem Licht rechtzeitig nachladen, beim Laden selbst leuchtet die Anzeige rot und erlischt, wenn der Akku aufgeladen ist - Akkulaufzeit Fahrrad-Rücklicht: 4 h - spritzwassergeschützt nach IPX4: Schutz vor Regen, Schmutz und Feuchtigkeit - Ein- und Ausschalten über Button - unempfindliche Silikonbeschichtung für besseren Grip und zum Schutz vom Lack Verbraucherhinweis: Zugelassen im Bereich der StVZO. Farbe: Schwarz Farbton: Schwarz LED-Farbe: Rot Weiß Lichtfarbe: Weiß Ausführung: Fahrrad & Freizeit Dimmbarfunktion: 1 stufig LED-Anzahl: 2 Material: Kunststoff Breite: 5,5 cm Höhe: 5 cm Tiefe: 5 cm Anzahl Batterien: 2 Batterietyp: Lithium-Polymer-Akku Stromversorgung: Externe Stromversorgung Sicherheit: LED-Lichter für bessere Sichtbarkeit Geschlecht: Unisex Set-Inhalt in Stück: 2''


