HAMA - Fahrradlicht vorne, LED, Akku, USB-C, StVZO-zugelassen, 2 Modi, Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 185835
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85121000
Gewicht - 0.070 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443550255
Sonepar Artikelnummer
121410654
Hersteller Artikelnummer
185835
Hersteller Typ
FAHRRAD-FRONTLICHT AUFLADBAR
Hersteller Artikel Nr.:
185835
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85121000
Gewicht:
0.070 kg
Fahrradlicht mit ultraheller LED für beste Sicht im Straßenverkehr, Offroad und auf der Fahrradtour. Stark, hell, sicher: Helles Licht mit 40 lx für Touren bei Dunkelheit, gedimmtes Licht mit 20 lx bei Tag – die starke Fahrradbeleuchtung unterstützt die Sicherheit zu jeder Tageszeit auf der Straße und im Gelände. Fahrradlicht mit Akku: Damit die Fahrradlampe immer zur Verfügung steht, einfach mit dem USB-C-Kabel und einem passenden Ladegerät an der Steckdose aufladen. Werkzeuglose Montage am Lenker: Die verstellbare Schlaufe am Lenker anbringen und beim passenden Umfang einhaken. Anzeige Ladezustand: bei rotem Licht rechtzeitig nachladen, beim Laden selbst leuchtet die Anzeige grün und erlischt, wenn der Akku aufgeladen ist. Akkulaufzeiten: helles Fahrradlicht 1,75 h, gedimmtes Fahrradlicht 3,5 h. Spritzwassergeschützt nach IPX4: Schutz vor Regen, Schmutz und Feuchtigkeit. Ein- und Ausschalten über Button. Unempfindliche Silikonbeschichtung für besseren Grip und zum Schutz vom Lack. Verbraucherhinweis: Zugelassen im Bereich der StVZO.


