Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Fernseh-Kopfhörer Bügel einseitige Kabelf. 6m Kabel sw

HAMA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 221846

  • Ausführung - mit Kabel

  • Bauform - ohrumschließender Kopfhörer

  • Impedanz - 32 Ohm

  • Befestigungsart - Kopfbügel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443534118

Sonepar Artikelnummer

121313174

Hersteller Artikelnummer

221846

Hersteller Typ

FERNSEH-KOPFHÖRER KABEL 21846

Hersteller Artikel Nr.:

221846

Ausführung:

mit Kabel

Bauform:

ohrumschließender Kopfhörer

Impedanz:

32 Ohm

Befestigungsart:

Kopfbügel

Farbe:

schwarz

Einohr-Kopfhörer:

Nein

Tonqualität:

Stereo

Frequenz:

20 .. 20000 Hz

Kabellänge:

6 m

Lautstärkeregler:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85183000

Gewicht:

0.400 kg

komfortabler Over-Ear-Kopfhörer mit extra langem Kabel: mit dem Stereo-TV-Kopfhörer Fernsehen und Musik in bestem Klang genießen - perfekt für alle, die den Ton gerne lauter haben möchten, ohne ihre Umgebung zu stören - Lautstärkeregler zur individuellen, stufenlosen Einstellung der Lautstärke - Lautstärke für linkes und rechtes Ohr separat regeln: Kopfhörer auf individuelle Hörpräferenzen einstellen und Hörprobleme ausgleichen - extra langes Kabel (6 m), speziell geeignet zum Anschluss an TV- oder HiFi-Geräte - einseitige Kabelführung für Musikvergnügen mit mehr Bewegungsfreiheit - die hervorragende Passform reduziert unerwünschte Außengeräusche, sodass Sie ohne Störung Ihre Musik genießen können - die geschlossenen ohrumschließenden Kopfhörer sorgen dafür, dass die Musik drinnen und Störgeräusche draußen bleiben - maximaler Tragekomfort: Die weichen Ohrpolster mit angenehmer Oberflächenstruktur passen sich Kopf und Ohren an, bleiben auch bei längerer Nutzungsdauer bequem und sorgen für verlustfreien Sound - gepolstertes Kopfband für bequemen Musikgenuss auch über längere Zeiträume - die Kopfhörer verfügen über ein individuell einstellbares Kopfband, welches sich Ihrer Kopfform anpasst - Kopfhörerkabel flexibel austauschen: anderes Kabel individuell einsetzen, z.B. ein längeres oder kürzeres, oder bei Beschädigungen nur das Kabel ersetzen, nicht den kompletten Kopfhörer - Kabel einstecken und loslegen: das extra lange Kopfhörer-Kabel an TV oder Stereoanlage anschließen und sofort bequem vom Sofa aus fernsehen und perfekten Sound genießen - inklusive Adapter zum Anschluss des Kopfhöreres an Stereoanlage, Mischpult etc. mit 6,35-mm-Audioausgang - keine Batterien oder Akkus - die Kopfhörer sind jederzeit einsatzbereit - kein WLAN oder Bluetooth notwendig - Anschluss über 3,5-mm-Klinkenstecker Farbe: Schwarz Farbton: Schwarz Anschluss: 3,5-mm-Klinkenstecker/6,35-mm-Klinkenstecker Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz Impedanz: 32 Ohm WBCV: >= 75mV Ausführung: Stereo Bauform: Over-Ear Empfindlichkeit: 90 dB/mW Material: Kunststoff Zusatzfunktionen: Lautstärkeregler Durchmesser Lautsprecher: 40 mm Kabellänge: 6 m Empfohlene Anwendung: Mobile Music/Zu Hause & TV