Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Fernseh-Kopfhörer Bügel kabellos BT RW10m Akku b.16h sw

HAMA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 221847

  • Bauform - ohrumschließender Kopfhörer

  • Impedanz - 32 Ohm

  • Befestigungsart - Kopfbügel

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443534958

Sonepar Artikelnummer

121313175

Hersteller Artikelnummer

221847

Hersteller Typ

FERNSEH-KOPFHÖRER BT 221847

Hersteller Artikel Nr.:

221847

Bauform:

ohrumschließender Kopfhörer

Impedanz:

32 Ohm

Befestigungsart:

Kopfbügel

Farbe:

schwarz

Einohr-Kopfhörer:

Nein

Tonqualität:

Stereo

Frequenz:

20 .. 20000 Hz

Lautstärkeregler:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85183000

Gewicht:

0.350 kg

komfortabler Over-Ear-Kopfhörer mit 2,4 GHz-Dongle: Mit dem Stereo-TV-Kopfhörer Fernsehen und Musik in bestem Klang mit 2,4 GHz ohne Zeitverzögerung und rauschfrei genießen - perfekt für alle, die den Ton gerne lauter haben möchten, ohne ihre Umgebung zu stören - Sound und Bild in Einklang: Mit der 2,4-GHz-Funkverbindung erleben Sie das Fernsehprogramm, Ihre Lieblingsfilme und -serien rauschfrei und ohne Zeitverzögerung - sofort im 2,4-GHz-Funk: Ist der USB-A-Dongle im Fernseher eingesteckt, verbindet sich der Kopfhörer automatisch - perfekter Sound per Tastendruck: Stufenlos am Steuerkreuz Ihre individuelle Lautstärke einstellen und für beste Unterhaltungs-Performance für Film, Musik und Fernsehen aus den drei Modi Voice, Full, Normal wählen - optimierter Ton für leichteres Verstehen: Im Voice-Mode werden störende Hintergrundgeräusche herausgefiltert, so dass Sie Stimmen und Dialoge wieder klar und deutlich hören - die geschlossenen ohrumschließenden Kopfhörer sorgen dafür, dass die Musik drinnen und Störgeräusche draußen bleiben - die hervorragende Passform reduziert unerwünschte Außengeräusche, sodass Sie ohne Störung Ihre Musik genießen können - maximaler Tragekomfort: Die weichen Ohrpolster mit angenehmer Oberflächenstruktur passen sich Kopf und Ohren an, bleiben auch bei längerer Nutzungsdauer bequem und sorgen für verlustfreien Sound - gepolstertes Kopfband für bequemen Musikgenuss auch über längere Zeiträume - die Kopfhörer verfügen über ein individuell einstellbares Kopfband, welches sich Ihrer Kopfform anpasst - der Dongle sendet das TV-Audiosignal über eine drahtlose 2,4-GHz-Funk-Verbindung an den Fernseh-Kopfhörer - Bluetooth für Telefonie und Musik: Handy und TV-Kopfhörer koppeln und in bester Qualität Gespräche führen oder die Playlist anhören - automatische Abschaltung des Kopfhörers, wenn nach 3 Minuten kein Signal eingeht - Akkulaufzeit: bis zu 16 Stunden erstklassiger Hörgenuss - TV-Kopfhörer auch kabelgebunden nutzbar (Kabel nicht im Lieferumfang enthalten) Farbe: Schwarz Farbton: Schwarz Anschluss: 3,5-mm-Klinkenkupplung/USB-C-Kupplung/Buchse Signalübertragung: Bluetooth/Digital Funk Stromanschluss-Steckertyp: Keine Bluetooth Class: Class 2 Bluetooth-Version: 5.3 Frequenzband: 2,4GHz/2402-2480MHz Frequenzbereich Kopfhörer: 20 Hz - 20 kHz Frequenzbereich Mikrofon: 100 Hz - 20 kHz Impedanz Kopfhörer: 32 Ohm Impedanz Mikrofon: 2200 Ohm Reichweite: 10 m Technologie: Keine Angabe Übertragungsdistanz: 10 m Übertragungsfrequenz: 2400 Mhz Ausführung: Stereo Bauform: Over-Ear Empfindlichkeit Kopfhörer: 90 dB/mW Empfindlichkeit Mikrofon: -38 dB Laufzeit bei mittlerer Lautstärke: 16 h Max. Gesprächszeit: 16 h Mikrofonposition: Integriertes Mikrofon Richtcharakteristik Mikrofon: Omnidirektional Durchmesser Lautsprecher: 40 mm Gewicht: 250 g Durchschnittl. Ladezeit in Stunden: 2,5 h Ladeart: USB-C-Buchse Benötigte Höchstleistung Netzteil: 2.0 W Benötigte Mindestleistung Netzteil: 2.0 W Netzteil im Lieferumfang: Nein USB PD: Nein