Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - FM-Transmitter BT Frspr 1xUSB-A 1xUSB-C

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - FM-Transmitter BT Frspr 1xUSB-A 1xUSB-C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 14169

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007249141699

Sonepar Artikelnummer

121197057

Hersteller Artikelnummer

14169

Hersteller Typ

FM-TRANSMITTER 14169

Hersteller Artikel Nr.:

14169

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85255000

Gewicht:

0.051 kg

zur universellen Funkübertragung von Bluetooth-Signalquellen wie Smartphone oder Tablet an ein beliebiges Autoradio, mit der integrierten Freisprecheinrichtung ganz einfach telefonieren, 1-Tastenfunktion: Anrufe annehmen/beenden oder Wahlwiederholung der letzten Nummer, direkte MP3-Audio-Wiedergabe über integrierten Micro-SD-Kartenslot, Signale werden per Funk auf die abgestimmte UKW-Frequenz (manuell am Transmitter einzustellen) des Autoradios übertragen, das Gerät speichert immer die zuletzt verwendete Frequenz, bei eingehendem Anruf schaltet das Gerät automatisch von Musikbetrieb auf Freisprechbetrieb um, Modulationsart: FM, Stromversorgung über integrierten Zigarettenanzünderstecker, 1x USB-A-Ausgang mit Qualcomm Quick Charge™ 3.0 Technologie zum Laden von mobilen Geräten, 1x USB-C-Ausgang mit Power Delivery Technologie (auch USB PD genannt) zum Laden von mobilen Geräten