Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Funk-Tastatur-/Maus-Set QWERTZ 10mReichw. 105Tasten 2xAA sw

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Funk-Tastatur-/Maus-Set QWERTZ 10mReichw. 105Tasten 2xAA sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 173056

  • Tastatur-Schnittstelle - USB

  • Mit Trackball - Nein

  • Mit Maus - Ja

  • Drahtlos - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443520388

Sonepar Artikelnummer

121371463

Hersteller Artikelnummer

173056

Hersteller Typ

WKM-200 173056

Hersteller Artikel Nr.:

173056

Tastatur-Schnittstelle:

USB

Mit Trackball:

Nein

Mit Maus:

Ja

Drahtlos:

Ja

Ausführung:

QWERTZ

Farbe:

schwarz

Mit Display:

Nein

Mit Joystick:

Nein

Batteriebetrieben:

Ja

Funkreichweite:

10 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84716060

Gewicht:

0.452 kg

Standard-Tastatur im Vollformat mit optischer 4-Tasten-Maus: Das PC-Set ist sofort startklar zur komfortablen kabellosen Computer-Steuerung oder auch als externe Tastatur und Maus für den Laptop – ein unkomplizierter Allrounder an jedem Schreibtisch. Full-Size mit allen Funktionen: Die 100%-Tastatur mit Nummernblock erfüllt sämtliche Anforderungen in Büro und Home-Office. Zuverlässige 2,4-GHz-Funktechnologie mit einer Reichweite von 10 m (abhängig von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen). Separater Ein-/Ausschalter für die Office-Tastatur und -Maus. Standby nach 10 Minuten Inaktivität der Wireless-Tastatur und -Maus. Der Funk-Receiver verbindet Tastatur und Maus mit Laptop etc. – einfach Plug-and-Play. PC-Maus mit dpi-Schalter. Polymerbeschichtete Gleitfüße: flüssige Mausbewegungen und störungsfreies Arbeiten. Gehäuse und Tasten dieses Tastatur-Maus-Sets bestehen zu 65% aus recyceltem ABS-Kunststoff.