HAMA - Funkmaus WM-200, kabellos,4 Tasten,ohne Klickgeräusch,Schw.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173075
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84716070
Gewicht - 0.125 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443537263
Sonepar Artikelnummer
121387534
Hersteller Artikelnummer
173075
Hersteller Typ
Funkmaus WM-200, schwarz
Hersteller Artikel Nr.:
173075
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84716070
Gewicht:
0.125 kg
präzise, geräuscharm und ohne Kabel: Die optische 4-Tasten-Maus mit Scrollrad ermöglicht die kabellose Steuerung von PC und Laptop - passt in jede Hand: die exakt symmetrische Bauform der optischen Maus eignet sich für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen - leise Maus ohne Klickgeräusch: flüsterleise Tasten ermöglichen störungsfreies und entspanntes Arbeiten mit der Wireless-Maus - fester Platz: Der verstaubare USB-Empfänger kann platzsparend im Mausgehäuse transportiert werden - aus Alt mach Neu: Gehäuse und Tasten dieses Produkts bestehen zu 65 % aus nachweislich recyceltem ABS-Kunststoff - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll - zuverlässige 2,4-GHz-Funktechnologie mit einer Reichweite von 10 Metern (abhängig von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen) - polymerbeschichtete Mausskates sorgen für flüssige Mausbewegungen und störungsfreies Arbeiten - gummiertes Mausrad für mehr Grip - PC-Maus mit dpi-Schalter zum Umschalten zwischen 800, 1200 und 1600 DPI - separater Ein-/Ausschalter - Standby-Modus nach 5 Minuten Inaktivität der kabellosen Maus - der Funk-Receiver verbindet Maus und Laptop etc. – einfach Plug-and-Play ohne Treiberinstallation Systemvoraussetzungen: - Betriebssystem: Windows 11/10 Farbe: Schwarz Farbton: Schwarz Formfaktor: Rechts- und Linkshänder Anschluss: USB-Typ-A-Stecker Verbindung: 2.4 GHz RF DPI-Range: 1200/1600/800 Kompatible Betriebssysteme: Windows 11/10 Lebensdauer Switches: 3 Mio. Clicks Max. DPI: 1600 Reichweite: 10 m Spezielle Features: Verschiedene dpi-Stufen Anzahl dpi-Tasten: 1 Ausführung: Standard-Maus Material: Kunststoff/Post-Consumer Material Maus Tastenanzahl: 4 Tasten Mausrad (Material): Gummiert Maus-Sliding Pads: Polytetrafluorethylen (PTFE) Maus-Tasten: Flüsterleise Sensorik: Optisch Breite x Höhe x Tiefe: 5,8 x 3,5 x 10,3 cm Gewicht (inkl. Batterien): 52 g Anzahl Batterien: 1 Batterietyp: AA Mignon Benötigte Höchstleistung Netzteil: Nicht relevant Benötigte Mindestleistung Netzteil: Nicht relevant Netzteil im Lieferumfang: Nein USB PD: Nein


