HAMA - Funkmaus ''WM-500'', ergonomisch, 6 Tasten, ohne Klickgeräusch, Akku, Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173081
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84716070
Gewicht - 0.195 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443537409
Sonepar Artikelnummer
121410656
Hersteller Artikelnummer
173081
Hersteller Typ
FUNKMAUS ''WM-500'' SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
173081
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84716070
Gewicht:
0.195 kg
''ohne Kabel, dafür mit Akku: Die optische 6-Tasten-Maus mit Scrollrad ermöglicht die kabellose Steuerung von PC und Laptop – besonders komfortabel dank der ergonomischen Form. Die kabellose Maus schmiegt sich durch ihre ergonomische Form perfekt in die Rechtshänder-Hand für komfortable Arbeitsbedingungen. Leistungsstark und wiederaufladbar: Der integrierte Lithium-Polymer-Akku in der drahtlosen Maus garantiert maximale Flexibilität. Produktiver mit künstlicher Intelligenz: Assist-Taste aktiviert den programmübergreifenden KI-Assistenten. Leise Maus ohne Klickgeräusch: flüsterleise Tasten ermöglichen störungsfreies und entspanntes Arbeiten mit der Wireless-Maus. Praktische Seitentasten: die Browser-Tasten der kabellosen Maus unterstützen die Vor-/Zurück-Funktion zum einfachen Navigieren, z.B. für Internet-Browsers, Outlook etc. Fester Platz: Der verstaubare USB-Empfänger kann platzsparend wahlweise im Tastatur- oder Mausgehäuse transportiert werden. Aus Alt mach Neu: Gehäuse und Tasten dieses Produkts bestehen zu 65 % aus nachweislich recyceltem ABS-Kunststoff. Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll. Zuverlässige 2,4-GHz-Funktechnologie mit einer Reichweite von 10 Metern (abhängig von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen). Polymerbeschichtete Mausskates sorgen für flüssige Mausbewegungen und störungsfreies Arbeiten. Gummiertes Mausrad für mehr Grip. PC-Maus mit dpi-Schalter zum Umschalten zwischen 800, 1200 und 1600 DPI. Separater Ein-/Ausschalter für die Office-Maus. Standby-Modus nach 5 Minuten Inaktivität der kabellosen Maus. Der Funk-Receiver verbindet Maus und Laptop etc. – einfach Plug-and-Play ohne Treiberinstallation Systemvoraussetzungen: - Windows 11/10: alle Funktionen nutzbar, Assist-Taste: aktuelle Version Windows 11 und installierte Microsoft Copilot App''


