Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Funksteckdose Outdoor RW:30m IP44 FB ws-gn

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Funksteckdose Outdoor RW:30m IP44 FB ws-gn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 223582

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Befestigungsart - sonstige

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443490780

Sonepar Artikelnummer

121055537

Hersteller Artikelnummer

223582

Hersteller Typ

FUNKSTECKDOSE/OUTDOOR 223582

Hersteller Artikel Nr.:

223582

Montageart:

sonstige

Farbe:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Funkfrequenz:

433 MHz

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

1.122 kg

Funksteckdose, Verwendung im Innen- und Außenbereich möglich dank allseitigem Spritzwasserschutz (IP44), Reichweite je nach örtlicher Gegebenheit bis zu 30 m, die Funksteckdosen merken sich den letzten Zustand (ein- oder ausgeschaltet), z.B. bei Stromausfall oder wenn sie ausgesteckt werden, sodass die damit verbundenen Geräte weiterhin wie gewünscht reagieren, Frequenz: 433MHz, Schaltleistung: 3680W, Farbe: Weiß/Grün