Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Funksteckdosen 2er-Set Schalter programmierbar FB ws

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Funksteckdosen 2er-Set Schalter programmierbar FB ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 223581

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Befestigungsart - sonstige

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443483577

Sonepar Artikelnummer

121127207

Hersteller Artikelnummer

223581

Hersteller Typ

FUNKSTECKDOSE 223581

Hersteller Artikel Nr.:

223581

Montageart:

sonstige

Farbe:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Funkfrequenz:

433 MHz

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.269 kg

Einfaches und komfortables Ein- und Ausschalten von elektrischen Verbrauchern - Anlernen leicht gemacht: durch längeres Drücken der Taste auf den Funksteckdosen einfach zu programmieren - Funksteckdosen mit Schalter: der praktische Handschalter ermöglicht zusätzlich ein manuelles Kappen der Stromversorgung ohne Ausstecken - mit erhöhtem Berührungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden - die programmierbaren Funksteckdosen im Set können mit der Fernbedienung ein- oder ausgeschalten werden (einzeln oder in Gruppen) - ideal für Geräte, die an schlecht erreichbaren Stellen positioniert sind, z.B. DVD-Player, TV, Receiver, Lampen, HiFi-Anlagen - komfortable Hilfe auch für kranke und körperlich beeinträchtigte Menschen - Reichweite je nach örtlicher Gegebenheit bis zu 30 m - die Funksteckdosen merken sich den letzten Zustand (ein- oder ausgeschaltet), z.B. bei Stromausfall oder wenn sie ausgesteckt werden, so dass die damit verbundenen Geräte weiterhin wie gewünscht reagieren